絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- クローバー(大屋製作所)(3)
- UK(三宝)(1)
- 未来工業(2)
- 電成興業(2)
- TRUSCO(37)
- AG(赤川器物製作所)(4)
- 日動電工(6)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- 信和自動車工業(6)
- 大阪魂(1,259)
- ADVANTEC(239)
- 若井産業(187)
- KITZ(キッツ)(112)
- エスコ(81)
- 日本パワーファスニング(75)
- ヤマヒロ(66)
- 九飛勢螺(63)
- サンコーテクノ(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(9)
「sus 箱」の検索結果

ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
貯尿袋用足踏みスタンド プロシェア貯尿袋
アズワン¥33,510税込¥36,8611セット当日出荷<貯尿袋用足踏みスタンド 125×350×480mm>。足踏み式のため両手が自由に使えます。連結用パーツ(別売)を使うことで複数台固定できます。<プロシェア消臭貯尿袋 2.5L 1箱(100枚入)>。フィルムに消臭成分を練り込んでいますので、消臭効果が持続します。尿量確認が容易な目盛と、患者情報記入欄が印刷されています。材質PE(ポリエチレン)、フレーム・フタ/スチール粉体塗装、ステップ/ステンレス(SUS304)容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×350×480適合品番貯尿器:8-2160-01、貯尿袋:0-1190-01、0-355-01寸法(幅W×長さL)(mm)200×375機能ケイ酸塩素系消臭剤アズワン品番4-7262-07
ステンレスハンガー
アズワン¥12,400税込¥13,6401箱(10本)当日出荷クリーンルームでの使用が可能です材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)
アズワン¥3,920~税込¥4,312~1箱(10個)ほか当日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)色透明滅菌なし
【レンタル】ウォーターバススターラー
アズワン¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
グローブディスペンサー SSシリーズ
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個翌々日出荷しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。材質SUS304取付け方法フック式
【レンタル】低速スターラー
アズワン¥5,198税込¥5,7181箱翌日出荷から4日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100
【レンタル】ウルトラスターラー
アズワン¥5,998税込¥6,5981箱翌日出荷から4日以内出荷離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1箱翌日出荷から4日以内出荷離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700V
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1箱翌日出荷から4日以内出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚・棚板レール×2組質量(kg)約45容量(L)135電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)定格電流(A)14.5安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御・SSR出力温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)1400最高温度到達時間約55分温度勾配(JIS)25℃(at300℃)サービス分類レンタル
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
アズワン¥17,600~税込¥19,360~1個当日出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。適合【フリーズボックス】IFB-BN材質SUS304
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
アズワン¥1,740~税込¥1,914~1個翌日出荷から4日以内出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
バイファケイテッドニードル 皮膚プリックテスト用針 約65mm 30本入
アズワン¥4,990税込¥5,4891箱(30本)翌々日出荷欧米で標準化された皮膚プリックテスト用の専用針です。痛みが無く、感度・特異性一致率が高いため、皮膚プリックテストの診断に適しています。仕様●長さ:約65mm●重量:約0.036g●入数:1箱(30本入)●材質:ステンレス(SUS305)●ディスポーザブル●※未滅菌アズワン品番8-6249-11
ヒブリンコイル
アズワン¥12,600税込¥13,8601箱(36個×20枚)4日以内出荷析出したフィブリンをコイルが吸着し、きれいに血清を分離します。 検査値への影響がありません。時間短縮につながります。材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00027404520医薬品医療機器等法一般医療機器
低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ
アズワン¥181,000~税込¥199,100~1箱9日以内出荷から89日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き
アズワン¥123,000~税込¥135,300~1箱9日以内出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×180×99材質(本体)外装:ステンレス(SUS304)電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個校正証明書点検・検査書
インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1箱10日以内出荷安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ
アズワン¥143,000税込¥157,3001箱10日以内出荷から12日以内出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
試薬
アズワン¥47,999税込¥52,7991箱11日以内出荷4CNPlus は、西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP) の化学発色基質です。BCIP/NBTは、Substrate Solutionです。ブロッティング用化学発色基質です。アズワン品番2-5215-01保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
アズワン¥17,600税込¥19,3601個10日以内出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。適合フリーズボックス:IFB-CN材質SUS304寸法(mm)157×157×420棚段数(段)7アズワン品番2-5754-13収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)