貯尿袋用足踏みスタンド プロシェア貯尿袋
<貯尿袋用足踏みスタンド 125×350×480mm>
足踏み式のため両手が自由に使えます。
連結用パーツ(別売)を使うことで複数台固定できます。
<プロシェア消臭貯尿袋 2.5L 1箱(100枚入)>
フィルムに消臭成分を練り込んでいますので、消臭効果が持続します。
尿量確認が容易な目盛と、患者情報記入欄が印刷されています。
- 材質
- PE(ポリエチレン)、フレーム・フタ/スチール粉体塗装、ステップ/ステンレス(SUS304)
- 容量(L)
- 2.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 125×350×480
- 適合品番
- 貯尿器:8-2160-01、貯尿袋:0-1190-01、0-355-01
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 200×375
- 機能
- ケイ酸塩素系消臭剤
- アズワン品番
- 4-7262-07
- 内容量
- 1セット
注意
※貯尿袋・貯尿器は別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ





















