シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)-50~250
端末(リード線)M3Y端子
リード線(m)2
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-57
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥18,800
税込¥20,680
14日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。
静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+700
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ8.0
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+700
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ2.3
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+900
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ6.4
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+800
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ4.8
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ
リード線長さ(m)2
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-20
校正証明書一般校正
1本
¥16,300
税込¥17,930
14日以内出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)SUS304
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥18,800
税込¥20,680
14日以内出荷
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(中国語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-44
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+750
リード線(m)2
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ