空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"
寸法(mm)7×26L
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス
寸法(mm)14×16L
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8"
寸法(mm)7×30L
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプタ
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10
温度測定範囲(℃)-40~105
記憶容量16000データ/チャンネル
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠 ※子機接続時(ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠)
記憶間隔1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60分
通信距離屋外/見通し約400m、屋内/約100m
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3722-97
校正証明書JCSS校正
1個
¥101,000
税込¥111,100
61日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N
種別外部センサー
仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)
アズワン品番1-5469-11
1本
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-44
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード