カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(205)
    • 実験研究用金属板(11)
  • 厨房用品(11)
  • 医療(8)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • ノーブランド(442)
  • 岩田製作所(130)
  • (62)
  • 久宝金属製作所(3)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • 日鉄ステンレス(6)
  • エスコ(147)
  • 日本冶金工業(25)
  • ワーゼフ(3)
  • ERECTA(エレクター)(1,093)
  • マルゼン[厨房機器](1,066)
  • TRUSCO(317)
  • コンサス(279)
  • オカムラ(岡村製作所)(239)
  • キャニオン(148)
  • SUGICO(スギコ)(140)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(134)
  • TAKIGEN(タキゲン)(126)
厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.29(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.2(1)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
幅(mm)
  • 1000(1)
長さ(mm)
  • 1000(1)
材質
  • SUS304(1)
サービス分類
  • レンタル(28)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 板」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタルアズワン
2,070税込2,277
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18最大測定高さ(mm)1180最小高さ(mm)390サイズ(mm)510×510×1250高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm)サービス分類レンタル
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタルアズワン
1,894税込2,083
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
紫外線照射ワークスペース 254nm アズワン紫外線照射ワークスペース 254nmアズワン
147,000税込161,700
1個
翌々日出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
40,900税込44,990
1台
翌々日出荷
スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品ラチェットスパナ材質天板・座/SUS304、その他/鉄タイプラチェット式静止荷重(kg)50天板寸法(mm)250×250最高高さ(mm)80最低高さ(mm)380アズワン品番1-4642-17
ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 CSP 10枚入アズワン
8,190税込9,009
1袋(10枚)
10日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ(mm)0.1寸法(mm)50×50アズワン品番4-5819-13
ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 2B 10枚入アズワン
3,270税込3,597
1袋(10枚)
10日以内出荷から17日以内出荷
材質SUS304表面処理2B
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
45,400税込49,940
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
9,030税込9,933
1枚
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
2,990税込3,289
1本
当日出荷から10日以内出荷
使い易いボビン巻きです。 軟線(焼鈍し線)
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: Fアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:Fアズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 CSP 10枚入アズワン
4,750税込5,225
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304CSP
ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 2B 10枚入アズワン
2,670税込2,937
1袋(10枚)
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304表面仕上げ2B
丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 80メッシュアズワン
14,300税込15,730
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1%材質SUS304厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12メッシュ80織り方平織目開き(mm)0.2
丸カットステンレスメッシュ 40メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 40メッシュアズワン
15,100税込16,610
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:43.1%材質SUS304厚さ(mm)0.44線径(Φmm)0.22メッシュ40織り方平織目開き(mm)0.42
丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 100メッシュアズワン
14,900税込16,390
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7%材質SUS304厚さ(mm)0.2線径(Φmm)0.1メッシュ100織り方平織目開き(mm)0.154
丸カットステンレスメッシュ 50メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 50メッシュアズワン
15,300税込16,830
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:52.6%材質SUS304厚さ(mm)0.28線径(Φmm)0.14メッシュ50織り方平織目開き(mm)0.37
丸カットステンレスメッシュ 20メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 20メッシュアズワン
15,300税込16,830
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:64.5%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25織り方平織目開き(mm)1.02
丸カットステンレスメッシュ 30メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 30メッシュアズワン
14,700税込16,170
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:58.0%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25メッシュ30織り方平織目開き(mm)0.59
丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 60メッシュアズワン
14,300税込15,730
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:51.0%材質SUS304厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12メッシュ60織り方平織目開き(mm)0.3
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイトアズワン
53,100税込58,410
1台
当日出荷
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1個
予約販売
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム質量(kg)約1.5電源AC100V 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-54
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
7,290税込8,019
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
7,290税込8,019
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:10●線径:Φ0.47●目開き2.07mmアズワン品番65-9033-58
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,390税込9,229
1本
当日出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-52
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1アズワン
2,102税込2,312
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M アズワン【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10Mアズワン
1,414税込1,555
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約12出力(W)240外形寸法(mm)384×324×273槽内寸法(mm)303×241×150発振周波数40kHz排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700V アズワン【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700Vアズワン
1,270税込1,397
1箱
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組質量(kg)約45外形寸法(mm)550×540×1030容量(L)135段数18段電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)定格電流(A)14.5内寸法(mm)450×430×700安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御・SSR出力温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)1400温度変動(JIS)±3℃(at300℃)最高温度到達時間約55分温度勾配(JIS)25℃(at300℃)サービス分類レンタル
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mmアズワン品番65-9033-70
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワンミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
10日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書