カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(14)
  • イチネンTASCO(50)
  • エスコ(49)
  • JTC(41)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • アサダ(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • A&D(21)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • フルーク(FLUKE)(19)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ELPA(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(12)
  • サンコーテクノ(11)
  • オーム電機(10)
  • 興研(10)
  • サンワサプライ(9)
  • タクミナ(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta-」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークテスト装置 アズワンリークテスト装置アズワン
40,300税込44,330
1個
翌々日出荷
小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワンはんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付アズワン
115,480税込127,028
1台
13日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
エアーリークテスター 超音波式 アズワンエアーリークテスター 超音波式アズワン
38,800税込42,680
1個
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255測定範囲20~100KHz質量(g)260電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-01商品タイプレンタル品はこちら
エアーリークテスター 超音波式 アズワンエアーリークテスター 超音波式アズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
リストストラップテスター アズワンリストストラップテスターアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
【レンタル】エアーリークテスター(超音波式) アズワン【レンタル】エアーリークテスター(超音波式)アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
質量(g)260測定範囲20~100KHz
ラコムテスター濁度計 本体 アズワンラコムテスター濁度計 本体アズワン
208,000税込228,800
1台
翌々日出荷
ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠仕様サンプル温度範囲:0~50℃付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー寸法(mm)68×155×46質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21
アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ アズワンアテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズアズワン
149,000税込163,900
1キット
6日以内出荷から33日以内出荷
2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です