カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(477)
  • テープ(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,933)
  • フロンケミカル(846)
  • RS PRO(543)
  • NEG(日電理化硝子)(442)
  • エスコ(381)
  • フロン工業(343)
  • ユニバーサル(225)
  • 三商(218)
  • コクゴ(205)
  • Festo(169)
  • TGK(東京硝子器械)(149)
  • コスモスビード(139)
  • cotta(123)
  • 日本理化学器械(NRK)(113)
  • 鹿島化学金属(UKB)(102)
  • 中興化成工業(100)
  • X.A.M(93)
  • ADVANTEC(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
透析用チューブ鉗子 アズワン透析用チューブ鉗子アズワン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS-420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002医薬品医療機器等法一般医療機器
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mmアズワン
12,200税込13,420
1袋(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mmアズワン
17,400税込19,140
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260耐候性
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワンニトフロン ガラス粘着テープ973アズワン
1,830税込2,013
1個
当日出荷
903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
バキュムシール用オプション アズワンバキュムシール用オプションアズワン
749税込824
1個
当日出荷
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
1,840税込2,024
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
43,900税込48,290
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
スクリューキャップ用 交換部品 アズワンスクリューキャップ用 交換部品アズワン
4,290税込4,719
1袋(10個)
当日出荷
アズフロン(R)ガラステープ アズワンアズフロン(R)ガラステープアズワン(10件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260特性耐熱
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m アズワンフッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1mアズワン
12,200税込13,420
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
フッ素樹脂フィルム ETFE アズワンフッ素樹脂フィルム ETFEアズワン
15,300税込16,830
1巻
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性強度(機械的)○
フィルタ アズワンフィルタアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
PTFEガラス粘着テープ アズワンPTFEガラス粘着テープアズワン(2件のレビュー)
802税込882
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
当日出荷
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
パッキン アズワンパッキンアズワン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
パッキン充填剤入 アズワンパッキン充填剤入アズワン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
材質充填剤入りPTFE最高使用温度(℃)260長さ(m)3仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
PTFEテープ アズワンPTFEテープアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
エアーコンデンサー アズワンエアーコンデンサーアズワン
7,290税込8,019
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様フィンデンサーTM用アダプター
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
3,287税込3,616
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリイミド粘着テープ アズワンポリイミド粘着テープアズワン
3,940税込4,334
1個
当日出荷
金メッキ用マスキングテープ アズワン金メッキ用マスキングテープアズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から翌々日出荷
PE粘着テープ アズワンPE粘着テープアズワン
8,760税込9,636
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒アズワン
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン板 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン板アズワン
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)300×300
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
1,040税込1,144
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
オールPTFE撹拌シール アズワンオールPTFE撹拌シールアズワン
5,270税込5,797
1個
当日出荷
材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
CTFEルアーフィッティング アズワンCTFEルアーフィッティングアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
関連キーワード
...