自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18
適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
関連キーワード