種類手付ビーカー
材質TPX(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~150
材質TPX(R)(ポリメチルペンテン)
耐熱温度(℃)170
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ広口
使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコン
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)
寸法(mm)Φ80×102
タイプパッキン無し
口外径(Φmm)70
アズワン品番2-086-01
1ケース(10個)
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
関連キーワード