カテゴリ
- 科学研究・開発用品(36)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- コスモスビード(81)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- TRUSCO(13)
- PYREX(パイレックス)(12)
- 三木プーリ(8)
- 東京スクリーン(8)
- SMC(5)
- サンワサプライ(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三商(4)
- マルヤス電業(4)
- タチバナ製作所(4)
- ツキエス(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「ts22」の検索結果
特価

高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥22,100税込¥24,3101個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 校正証明書付
アズワン¥18,020税込¥19,8221個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥20,520税込¥22,5721個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥20,520税込¥22,5721個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥22,100税込¥24,3101個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付
アズワン¥19,600税込¥21,5601個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥18,730税込¥20,6031個22日以内出荷から41日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1色白タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥21,520税込¥23,6721個22日以内出荷外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥23,100税込¥25,4101個26日以内出荷から29日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥21,400税込¥23,5401個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥25,200税込¥27,7201個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1個33日以内出荷JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。仕様※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1