アズワン
短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ
JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
外径(Φ)
許容誤差
全高
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03003292
ASONE1-8566-05
500L
ボール:Φ102
体積:±0.6L
215
60-9771-60
¥
8,360
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
33日以内出荷
返品不可
03035239
ASONE1-8566-03
200L
ボール:Φ75.5
体積:±0.3L
165
60-9771-58
¥
6,270
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
33日以内出荷
返品不可
03040891
ASONE1-8566-01
50L
ボール:Φ47
体積:±0.2L
115
60-9771-56
¥
4,620
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
33日以内出荷
返品不可
03044217
ASONE1-8566-04
250L
ボール:Φ81
体積:±0.3L
170
60-9771-59
¥
6,710
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください