「uf膜」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)126×138×38
有効ろ過面積(cm2)200
流量(mL/min)(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)45℃
最小循環容量(mL)20以下
残液量(mL)5.3
サイズ(mm)Φ50×280
純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
使用温度範囲(℃)2~40
最大使用圧力(MPa)0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)50×280
仕様交換用ROフィルター
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
関連キーワード