防音エンクロージャー NRVPシリーズ タイプGWT本体アズワン40日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用質量(kg)27タイプタイプGWT本体電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)315×630×540対応(メーカー)ULVACほか外寸法(mm)425×740×680(680)アズワン品番4-5377-01