カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(198)
  • 大阪魂(187)
  • SMC(166)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(66)
  • ユーエイキャスター(58)
  • 清水製作所[継手](50)
  • CEJN(セイン)(49)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • プロトティップ(44)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • JTC(34)
  • RS PRO(33)
  • イシハシ精工(31)
  • 第一測範(30)
  • LDK(30)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • ハンマーキャスター(28)
  • イチネンTASCO(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプターアズワン
990税込1,089
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS303ねじ規格10-32UNFオス
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプターアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入 アズワンPPルアーアダプター 1/4UNF 10個入アズワン
6,890税込7,579
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入 アズワンPPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10個)
5日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス アズワンPSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメスアズワン
3,090税込3,399
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入 アズワンPP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入アズワン
8,390税込9,229
1袋(10個)
5日以内出荷
両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ アズワンチューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズアズワン
9,850税込10,835
1セット(3個)
13日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
メタルルアーアダプター アズワンメタルルアーアダプターアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16"アズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
PSFミニインラインガスフィルター 1/8" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/8"アズワン
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
ネジ規格変換カップリング アズワンネジ規格変換カップリングアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷から7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質ニッケルメッキ真鍮
フィット 10個入 アズワンフィット 10個入アズワン
9,170税込10,087
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
メタル隔壁コネクターストレート アズワンメタル隔壁コネクターストレートアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニッケルメッキ真鍮
アラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズ アズワンアラムミニハーフコネクター S型 10個入 MHS16シリーズアズワン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
PPロックナット 10個入 アズワンPPロックナット 10個入アズワン
1,090税込1,199
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
厚さ(mm)2.5
PEEKルアーアダプター アズワンPEEKルアーアダプターアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
一体型コネクター 10個入 アズワン一体型コネクター 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。
アラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズ アズワンアラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズアズワン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
4方バルブ VFシリーズ アズワン4方バルブ VFシリーズアズワン
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
高圧ガスボンベ アズワン高圧ガスボンベアズワン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタル隔壁コネクターL型 アズワンメタル隔壁コネクターL型アズワン
2,090税込2,299
1個
7日以内出荷
材質ニッケルメッキ真鍮
セットネジ 10個入 アズワンセットネジ 10個入アズワン
6,570税込7,227
1セット(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
CO2ボンベ eco×bonセット アズワンCO2ボンベ eco×bonセットアズワン
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
取付簡単コスト約50%削減eco活動リユース品の為本体に傷や汚れがあります空気中に廃棄される予定だったCO2を活用一度も開封していない未開封ボンベですEco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)ガス名CO2アズワン品番64-8787-23
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
10日以内出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
3方ジョイント WATERS 3個入 アズワン3方ジョイント WATERS 3個入アズワン
13,200税込14,520
1セット(3個)
11日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-91
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
3方ジョイント T字 JTFシリーズ アズワン3方ジョイント T字 JTFシリーズアズワン
9,850税込10,835
1個
15日以内出荷から41日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
シリンジジョイント 3個入 アズワンシリンジジョイント 3個入アズワン
11,700税込12,870
1セット(3個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
4方ジョイント WATERS 3個入 アズワン4方ジョイント WATERS 3個入アズワン
18,600税込20,460
1セット(3個)
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-92
ユニオンウォーターズタイプ 3個入 アズワンユニオンウォーターズタイプ 3個入アズワン
7,470税込8,217
1セット(3個)
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90
セットネジ プラグキャップ 10個入 アズワンセットネジ プラグキャップ 10個入アズワン
7,810税込8,591
1セット(10個)
17日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
仕様●使用配管:フラグキャップ型(一体型)●ネジ寸法:1/4-28UNF●入数:10個入アズワン品番65-6691-42
3方ジョイント Y字 JYFシリーズ アズワン3方ジョイント Y字 JYFシリーズアズワン
10,400税込11,440
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
4方ジョイント JYFシリーズ アズワン4方ジョイント JYFシリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
22日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
6方ジョイント JYFシリーズ アズワン6方ジョイント JYFシリーズアズワン
24,100税込26,510
1個
31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
一体型コネクター プラグキャップ 10個入 アズワン一体型コネクター プラグキャップ 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。)アズワン品番65-6691-71