カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(254)
  • ノーブランド(24)
  • XP POWER(21)
  • TRUSCO(17)
  • 日栄インテック(15)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • エスアンドエスサイクル(15)
  • マルゼン[厨房機器](11)
  • RS PRO(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • REX[科学研究・開発用品](7)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • フルネスジャパン(6)
  • ホンダ(5)
  • KSフィルター(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • テクノフレックス(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
金属プレート アズワン金属プレートアズワン
14,500税込15,950
1組(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
32,700税込35,970
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
金属箔 アズワン金属箔アズワン
7,190税込7,909
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
34,500税込37,950
1個
当日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
データロガー導電率計 校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 校正証明書付アズワン
64,700税込71,170
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正
簡易クリーンブース アズワン簡易クリーンブースアズワン
199,000税込218,900
1個
22日以内出荷
特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール質量(kg)約9サイズ(mm)2100×2100×1800アズワン品番4-4563-01