「usb a-microb」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取付けることが可能です。
仕様専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~60mm
付属品30cm USBケーブル(コネクタ形状:Type-A・MicroB)、マグネット取付け用プレート
質量(g)235
電源内蔵リチウムイオン電池(1150mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.9×先端部28mm×全長1m
連続運転時間(h)2時間(満充電時)
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4Ghz)
解像度640×480
防塵防水性能IP67
視野56°
保存形式JPG・AVI
通信距離0~10m(障害物のない状態)
LED正面・側面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)113×478×23.8
アズワン品番4-2499-01
先端径(Φmm)28
1台
¥72,300
税込¥79,530
12日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
関連キーワード