7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷


庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(3本)
9,850 税込10,835
17日以内出荷