2,184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9235-03 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
429 税込472
7日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-07
1個
499 税込549
8日以内出荷

。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作オルタネイト 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番65-9235-08 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
499 税込549
7日以内出荷

。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状長方形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 端子ハンダ付け端子 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC12 LED定格電流(A)0.015 接点定格AC/DC250V:5A
1個
429 税込472
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-09
1個
499 税込549
6日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC12V 15mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-04
1個
429 税込472
7日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-06
1個
499 税込549
7日以内出荷

1個
24,057 税込26,463
4日以内出荷

種類漏液センサ 付属品本体接続用ケーブル(1m) 仕様100V電源リレーボックス 寸法(mm)100×124×70 出力2系統合わせて最大10Aまで 電源コード(m)2.8 リレーメカニカルリレー アズワン品番1-4308-12
1個
22,600 税込24,860
当日出荷

LED照光式プッシュスイッチ。
仕様●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9644-98
1個
429 税込472
8日以内出荷

LED照光式プッシュスイッチ。
仕様●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9645-01
1個
429 税込472
7日以内出荷



フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
1,683 税込1,851
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
55,400 税込60,940
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター 材質硬鋼(S50C) 寸法(mm)65×25×31 質量(g)約270 仕上黒クローム
1個
55,800 税込61,380
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A アズワン品番67-3005-20
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

1個
55,900 税込61,490
78日以内出荷

半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)23
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(5m)
1,436 税込1,580
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。 材質アクリル1.5mm厚
1セット(10個)
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-81
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷

1個
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
2,190 税込2,409
4日以内出荷

仕様●電力(V):24●ワット数(W):150●コード番号:119-0162476 アズワン品番67-4832-47
1個
2,670 税込2,937
欠品中

純綿の強撚糸を特殊な製法で伸縮するように織り上げた厚手の弾力包帯です。、純綿糸ですので、肌に優しい素材です。、捻挫、骨折、脱臼の固定、副木の固定等。
仕様●サイズ:17.5cm×伸長4.5m アズワン品番67-3053-42
1箱(6巻)
4,752 税込5,227
7日以内出荷

あらゆる刃物や鋭利な物に使えるダイヤモンドシャープナー。 ニッケル電着されたダイヤモンド粒子が刃物の切れ味を取り戻します。 剪定鋏やカマ等の湾曲刃にも使用出来る便利な半丸型。 平面側に千枚通しや針等の鋭利な物に使えるV溝付。
仕様●重量:163g●材質:炭素工具鋼/ダイヤモンド粒子●粒子:#300 アズワン品番68-4100-30
1個
1,720 税込1,892
8日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162470 アズワン品番67-4832-42
1個
8,260 税込9,086
8日以内出荷

カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×190 アズワン品番8-8972-01 素材ポリエステル80%・ナイロン20% 洗濯方法洗濯可(カバー)
1枚
2,610 税込2,871
翌々日出荷

仕様●定格電力:500W●定格電圧:100V●数量:3個●コード番号:119-0160695 アズワン品番67-4827-49
1個
8,330 税込9,163
10日以内出荷

仕様●電力(V):12●ワット数(W):50●コード番号:119-0162460 アズワン品番67-4832-34
1個
5,190 税込5,709
8日以内出荷

仕様●電力(V):15●ワット数(W):150●コード番号:119-0162462 アズワン品番67-4832-35
1個
5,490 税込6,039
欠品中

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162474 アズワン品番67-4832-45
1個
2,950 税込3,245
欠品中

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷