VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)
アズワン品番8-7060-12
1個
¥7,520
税込¥8,272
当日出荷
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M
付属品ソルボシート(1-6888-01)
質量(kg)約11
外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)
内寸(mm)260×260×260
アズワン品番4-440-01
許容真空度(Pa)約133
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ
質量(kg)0.6
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)Φ170×410
アズワン品番4-1725-02
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
材質ナイロン
寸法(mm)600×1000
アズワン品番3-2514-02
目開き(mm)2
1個
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
透明性が高く、優れた光透過性を有します。インデックスは黒文字ではっきり見えます。
仕様ノッチ位置:A12、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分)
材質PP
ウェル数96
ウェル容量(mL)0.2
梱包内容5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り
アズワン品番4-4866-01
1箱(100枚)
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)0.8
流体空気
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm
アズワン品番3-6759-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)
モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)
回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動
サイズ(mm)250×180×125
マグネットネオジム磁石
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ
ヒーターシーズヒーター
温度制御方式PID制御
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板)
タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)
温度表示精度±2℃
天板寸法(mm)190×190
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)193×193(225)×177
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10(×3)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)70
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)300×300(310)×165
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(オイルバス用) VPS-200SOB
アズワン品番3-6775-01
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg
仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5
材質(本体)SPCC(アクリル塗装)
回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500
耐荷重(kg)20
本体質量(kg)約2.8
モーターDCブラシレス(35W)
安全装置過電流保護ヒューズ
最大消費電力(W)60
材質(天板)フェノール樹脂
本体サイズ(mm)180×180(191)×105
タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間
タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可
アズワン品番4-569-01
1個
¥120,000
税込¥132,000
欠品中
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
幅(mm)230
高さ(mm)130
奥行(mm)180
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7
到達真空度(kPa)6.65
吐出口径Φ8mmホースニップル
アズワン品番3-1476-01
吸込口径Φ8mmホースニップル
ポンプの種類ドライ
1個
¥60,700
税込¥66,770
12日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10×3
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6759-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥156,000
税込¥171,600
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
1個
¥419,000
税込¥460,900
12日以内出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits
種別1μHz~10MHz
寸法(mm)235×110×295
質量(kg)3
電源(V)AC100
チャンネル数2
分解能1μHz
周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェースUSB
振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p
アズワン品番3-6696-01
サンプルレート125(MS/s)
レコード長8kポイント
1個
¥48,500
税込¥53,350
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ