「vp 20」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4本)ほか
22,500 税込24,750
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
515 税込567
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150 接続口径VP20A(呼び径) 材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m)約1.8 温度設定デジタル入力式 温度設定範囲(℃)室温+10~350 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサーK熱電対(内部) ヒーター容量(W)680 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm)170×170 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-31-91
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-01-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz~10MHz 校正証明書一般校正
1個
68,500 税込75,350
15日以内出荷

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
1セット
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4596-31-90
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4595-31-90
1個
31,900 税込35,090
12日以内出荷

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番1-6124-11-90
1個
33,400 税込36,740
翌々日出荷


大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz 分解能1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅) チャンネル数2(アナログ) 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz インターフェースUSB 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
1台
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1個
89,100 税込98,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 ヒーター容量(W)1000 プレート寸法(mm)250×250 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC220(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 温度設定範囲(℃)室温+10~350 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) プラグタイプIタイプ 寸法(mm)320×360×101 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 最高温度(℃)350 通信機能PC出力(USB) 温度センサーK熱電対(内部) 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-32-91
1個
69,900 税込76,890
当日出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-02-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz-25MHz 校正証明書一般校正
1個
84,800 税込93,280
14日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)