パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130