カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • キングソフト(2)
  • エフピコ(26)
  • エレコム(65)
  • ノーリツ(27)
  • StarTech.com(16)
  • 神保電器(15)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • プロスター(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TP-LINK(9)
  • (9)
  • 三菱電機(8)
  • 静岡製機(7)
  • リンナイ(7)
  • BLACKMAGICDESIGN(7)
  • KTM(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wps」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
40,590税込44,649特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オートウォッシャー カバー付き 本体 アズワンオートウォッシャー カバー付き 本体アズワン
74,400税込81,840
1組
当日出荷
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
防塵・防水はかり アズワン防塵・防水はかりアズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷から10日以内出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン自動給水キット 105.5×62.4×130.4mmアズワン
6,990税込7,689
1個
予約販売
1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
60,900税込66,990
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
65,700税込72,270
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正