薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上
付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書
質量(g)【LEDライト】290
出力(W)【LEDライト】15
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121
平均演色評価数(Ra)96以上
色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)
照度(Lx)360/m
入力電源AC/DC電源対応(別売品)
モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ
アズワン品番65-1746-15
調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード