ポケットサイズのRGBタイプLEDライト
360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整
19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード
4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)
アズワン品番67-7235-51
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト
液晶パネルのわかりやすい表示と操作性
色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書
アズワン品番67-7235-42
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上
付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書
質量(g)【LEDライト】290
出力(W)【LEDライト】15
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121
平均演色評価数(Ra)96以上
色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)
照度(Lx)360/m
入力電源AC/DC電源対応(別売品)
モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ
アズワン品番65-1746-15
調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池
中型LEDライトに適した容量4400mAh
仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)
アズワン品番67-7235-43
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池
小型LEDライトに適したコンパクトサイズ
容量2201mAh
仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)
アズワン品番67-7235-44
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
関連キーワード