7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(ケーブルグランド)PG9 シリーズGML 端子種別埋め込みネジ DINDIN 43650 B 保護回路あり ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 IP等級IP65 オス・メスメス
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー サイズ(ケーブルグランド)PG9 取付方式埋め込みネジ シリーズGMN 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)16 DINDIN 43650 B RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 IP等級IP65 オス・メスメス
1個
379 税込417
当日出荷

仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個 取付方式ウォールマウント シリーズGSAZ 定格電圧(V)400ac/dc 端子種別埋め込みネジ, はんだ 定格電流(A)16 DINDIN 43650 A RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E IP等級IP65 オス・メスオス
1個
579 税込637
当日出荷

仕様シリーズGDS業界標準設計 サイズ(ケーブルグランド)PG7 取付方式埋め込みネジ シリーズGDS 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→6 IP等級IP65 オス・メスメス
1個
679 税込747
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイズ(ケーブルグランド)M16 取付方式埋め込みネジ シリーズGM 定格電圧(V)250 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)16 DINDIN 43650 B RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5 → 7mm オス・メスメス
1袋(200個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。 シリーズGDM 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)16 DINDIN 43650 A ポール2P+E IP等級IP65 オス・メスメス
1袋(200個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)