カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エスジー工業
  • モノタロウ(1)
  • 工進(35)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(21)
  • 千吉(10)
  • (10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • Panaracer(パナレーサー)(9)
  • ROCKY(8)
  • OVER RACING(8)
  • 住まいスタイル(8)
  • ダイケン(7)
  • PROMARINE(プロマリン)(7)
  • ホンダ(6)
  • スペーシア(6)
  • コミネ(6)
  • ESTERA(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • ヘビーリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業

    ヘビーリピートタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    3,198税込3,518
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    3,998税込4,398
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

    エスジー工業
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
  • リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 200mm

    エスジー工業
    559税込615
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    979税込1,077
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • リミクスタイ ベージュ 150mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 150mm

    エスジー工業
    309税込340
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5