絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンドビック
- 11ページ目
11ページ目: サンドビックのすべての商品

刃先角35°コンセプトチップ コロターンPrime 4425
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。用途鋼用。材種4425
コロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミル
サンドビック¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途アルミ合金のエンドミル加工に
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から20日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN母材超硬内接円径(mm)9.525
T-Max 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)翌々日出荷サイアロン系セラミック材種です。良好なじん性と耐摩耗性を両立します。難削材も対応し長い工具寿命です。用途耐熱合金(HRSA)旋削加工用。安定した加工~平均的な加工に。広い溝やコーナーの加工などに。被削材S勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.025~0.025材種6160切刃数1
T-Max Q-カット倣い加工用チップ
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌々日出荷用途倣い加工用。低送り加工用。突切り・溝加工用。被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップ
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷用途突切り・溝加工用。低送り加工用。被削材PM勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)7.916刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1125切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカット1・2 倣い加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。用途シールフィン溝加工用。切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロスレッド266 超硬ブランク
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
コロカット2 突切り加工用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途突切り加工用。被削材PMSKNコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
突切加工用チップ コロカットQD 4425
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種4425切刃数1
超硬ブランク コロカットQD H13A
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングノンコート材種H13A