絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: サンドビックのすべての商品

コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
T-Max P ネガチップ用ボーリングバイト(210)
サンドビック¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から翌々日出荷取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。用途内径旋削・ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応。
HSK Coromant Capto(R) アダプタ
サンドビック¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。防振機能つきで、長い突出しでもびびりにくい。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット
サンドビック¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。用途端面溝入れ加工用。
ビッグプラスISO ERコレットチャック
サンドビック¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。材種X2BL
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
コロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
フライス加工用チップ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。用途正面フライス加工。切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。材種4030
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(620)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。被削材H材種7015
T-Max Q-カット 突切りチップ(310)低送り
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷用途突切り加工用。低送り加工用。ワイパーチップ。幅:2.5mm被削材MP材種1145
コロターンTR 旋削加工用チップ
サンドビック¥45,980税込¥50,5781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H材種7125
コロミル419 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロミル419 フライス加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥65,980税込¥72,5781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。端面・軸方向旋削加工用です。用途高硬度材加工用。高送り加工用。仕上げ加工用。被削材H
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
コロミル790 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
倣い加工用チップ コロカット1・2 7015
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。用途倣い加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。材種7015
コロミル210 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
コロミル360 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか翌日出荷から翌々日出荷重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。用途重正面フライス加工用。断続加工用。
T-Max P 旋削加工用チップ
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425