24ページ目:

2,124件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形ポジチップ コロターン107 7014 サンドビック円形ポジチップ コロターン107 7014サンドビック
109,800税込120,780
1箱(5個)
4日以内出荷
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
三角形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック三角形ポジチップ コロターン107 7525サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)
4日以内出荷
切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)1.8勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)3.96875
三角形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P 7115サンドビック
99,980税込109,978
1箱(5個)
4日以内出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
55°菱形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 7525サンドビック
44,980税込49,478
1箱(5個)
4日以内出荷
切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.1勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7525内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7105サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)
4日以内出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
MASーBT 403 コロチャック930 サンドビックMASーBT 403 コロチャック930サンドビック
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロマントキャプト コロチャック930 サンドビックコロマントキャプト コロチャック930サンドビック
71,980税込79,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。
用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
ISO 7388-1 CoroChuck(R) 930 サンドビックISO 7388-1 CoroChuck(R) 930サンドビック
77,980税込85,778
1個ほか
翌々日出荷
トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
正方形 ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325サンドビック
67,980税込74,778
1箱(5個)
4日以内出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150サンドビック
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
コロタップ300 スパイラルタップ EGUNF D115 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ EGUNF D115サンドビック
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
正方形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4305サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
4日以内出荷
高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。
用途一般旋削鋼加工用。連続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種4305内接円径(mm)25.4
コロミルプルーラ超硬ラフィングエンドミル サンドビックコロミルプルーラ超硬ラフィングエンドミルサンドビック
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に材種1640
コロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミルサンドビック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミルサンドビック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロタップ300 スパイラルタップ UNC C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNC C110サンドビック
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ UNS C145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNS C145サンドビック
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C110サンドビック
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ B110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ B110サンドビック
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B110
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNF C110サンドビック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビックファインボーリングヘッド用ボーリングバイトサンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。
用途小径ファインボーリング加工用
コロターンXS ボーリング加工用ボーリングバイト サンドビックコロターンXS ボーリング加工用ボーリングバイトサンドビック
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。
用途小径ファインボーリング加工用
CoroBore(R) 825 ファインボーリング工具 サンドビックCoroBore(R) 825 ファインボーリング工具サンドビック
98,980税込108,878
1個ほか
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
コロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタ サンドビックコロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタサンドビック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
コロタップ200 ポイントタップ UNF D150 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNF D150サンドビック
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。非鉄金属用。材種D150
コロタップ200 ポイントタップ B150 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ B150サンドビック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。非鉄金属用。材種B150
コロカット1-2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックコロカット1-2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途突切り・溝入れ加工用に。
コロカットQD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカットQD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) QD 突切り加工用ブレードサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用
六角形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7
正方形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 1105サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
9日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1105内接円径(mm)15.875
三角形ポジチップ コロターン107 1105 サンドビック三角形ポジチップ コロターン107 1105サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
9日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材MS切刃長さ(mm)5.57勝手コーティングTIALNチップ厚さ(mm)1.4コーナーR(mm)0.02母材超硬材種1105内接円径(mm)3.175
三角形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205
35°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P S05Fサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
9日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)9.525