10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 材質/仕上PVDコーティング
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
1本
4,017 税込4,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。
1本
14,380 税込15,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
1本
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8288 アズワン品番65-8248-16
1本
7,880 税込8,668
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8274 アズワン品番65-8247-46
1本
7,980 税込8,778
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
1本
3,580 税込3,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ