商品豆知識
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。
材種K20D
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工に。
材種4230
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
用途正面フライス加工。切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。
材種4030
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高圧クーラント対応の旋削ホルダです。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
オートFS用チップです。高能率加工が可能です。
用途仕上げフライス加工用。
材種K20W
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
用途正面フライス加工用。ターンミル加工用。
材種1130
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途倣い加工用。
材種4335
高生産ポケット加工高送りカッター用チップです。
用途フライス加工用。
マシニングセンタ、複合加工機やターニングセンタへの取付けが可能で、1回のセットアップで部品を完全に加工することができます。これまでホブ盤あるいは下請けで製造していたスプラインを、お客様の工場の既存の機械を使って加工できます。
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途倣い加工用。
材種1135
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。
用途フライス加工用。
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
推奨材種H(高硬度鋼)
汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。
材種530
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
コロドリル881用チップです。オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工用。ワーク回転用。
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ