1,379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

あらゆる用途と被削材に対応する汎用性の高い工具です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。 材種H10F
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。 材種H10F
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。 材種H10F
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。 材種1730
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。 材種1210
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サンドビックコロドリル452
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。 材種CD10
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PUN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8825 アズワン品番65-8262-50
1セット(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)



滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7233 アズワン品番65-8251-27
1セット(10個)
13,680 税込15,048
4日以内出荷



溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):19.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:E●la:2●re:0.4●最大切り込み:19.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:696-0707 アズワン品番65-8200-55
1セット(10個)
31,080 税込34,188
4日以内出荷

内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。加工ピッチ:2.0mm用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6631 アズワン品番65-8220-35
1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷

1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用。ウィットワース55°ねじ用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6690 アズワン品番65-8220-47
1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷

内径ねじ切り加工用。NPT60°ねじ用。シャープな刃先が必要な加工用。
仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:248-6857 アズワン品番65-8220-38
1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷

内径ねじ切り加工用。インチねじ用。
仕様●チップサイズ:11●tpi:18●HA:0.89●HB:0.08●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:206-5533 アズワン品番65-8220-40
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

内径ねじ切り加工用。ウィットワース55°ねじ用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6703 アズワン品番65-8220-49
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

。内径ねじ切り加工用。インチねじ用。
仕様●チップサイズ:11●tpi:20●HA:0.8●HB:0.07●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6665 アズワン品番65-8220-41
1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷

1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用。仕上げ刃なし55°ねじ用。加工ピッチ:28-14山用。
仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.11●tpi:28-14●HA:1.6●HB:0.12●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6681 アズワン品番65-8220-45
1セット(10個)
31,480 税込34,628
4日以内出荷