カテゴリ
- 切削工具(926)
絞り込み
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(113)
- IKO(日本トムソン)(3,376)
- 三菱マテリアル(1,695)
- エスコ(1,648)
- 三木プーリ(1,630)
- イスカル(1,281)
- タンガロイ(1,081)
- 京セラ(885)
- 大見工業(849)
- ミニター(731)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(716)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- 住友電工ハードメタル(627)
- グーリング(605)
- SKF(日本エスケイエフ)(588)
- エレコム(583)
- NS(日進工具)(533)
- WIDIA(530)
- RS PRO(520)
- ブランドをもっと見る
「超」の検索結果
特価

コロドリル452 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
コロミルプルーラ超硬ラフィングエンドミル
サンドビック¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に材種1640
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
CoroCut(R) QD 超硬ブランク
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。材種H10F
コロスレッド266 超硬ブランク
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
倣い加工用超硬ヘッド CoroCutMB 1025
サンドビック¥74,980税込¥82,4781箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途倣い加工用。材種1025
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に材種1620
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。コンプレッション形状でデラミネーションを防止用途複合材のエンドミル加工に材種1630
コロドリル430 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
コロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミル
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。用途複合材のエンドミル加工に。材種1630
溝入れ用超硬ヘッド CoroCutMB 7014
サンドビック¥89,980税込¥98,9781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途溝入れ加工用。材種7014
コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。用途工具回転でのねじ切り加工。材種1620
コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立用途あらゆる被削材のエンドミル加工に材種1610
コロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミル
サンドビック¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロドリル452 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル452 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。用途CFRP単体の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
...