「部品」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。
材種1025
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。
材種H13A
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途突切り加工用。
材種1025
バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。
用途薄肉アルミ合金部品用。
材種CD05
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。
材種X2BL
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
高い切削速度に対応し部品当たりのコスト低減に寄与する耐熱合金用セラミックチップ材種です。
用途倣い加工用。
被削材S
材種6220
小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。
材種X2BM
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
用途倣い加工用。耐熱合金加工用。
材種S205
小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。
材種H10F
航空機機体部品、複合材や金属積層材料に対応します。層間の剥離や抜け際のバリを低減する専用刃型です。
用途複合材、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金の加工に。
材種H10F
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。
被削材PMSN
材種1105
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。
材種1025
小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
用途小径内径加工用。
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッド。カップリング部が大きく、より高い工具剛性。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
材種X2BL
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
関連キーワード
1
2
3
次へ