96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷


1セット(10個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

1本ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)


低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形ストレートフルート
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形スパイラルフルート
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コロマントキャプト
タイプコロマントキャプト 関連資料特長(0.4MB) 品番の見方(0.2MB)
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 材質/仕上PVDコーティング
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8288 アズワン品番65-8248-16
1本
7,880 税込8,668
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8274 アズワン品番65-8247-46
1本
7,980 税込8,778
5日以内出荷

貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。
1本
14,380 税込15,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング●コード番号:600-6302 アズワン品番65-8167-55
1セット(10個)
17,080 税込18,788
7日以内出荷

一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.9199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●コード番号:609-5844 アズワン品番65-8172-30
1セット(10個)
25,480 税込28,028
4日以内出荷


連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング●コード番号:127-0192 アズワン品番65-8167-82
1セット(10個)
18,380 税込20,218
4日以内出荷

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:130-8149 アズワン品番65-8173-76
1セット(10個)
35,580 税込39,138
4日以内出荷

混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XF●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:569-1494 アズワン品番65-8169-65
1セット(10個)
17,380 税込19,118
7日以内出荷

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:SF●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5023 アズワン品番65-8167-67
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング●コード番号:868-9862 アズワン品番65-8167-51
1セット(10個)
17,680 税込19,448
4日以内出荷

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●コード番号:609-5721 アズワン品番65-8168-99
1セット(10個)
12,380 税込13,618
4日以内出荷

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:WMX●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:359-1719 アズワン品番65-8170-99
1セット(10個)
19,580 税込21,538
4日以内出荷

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WL●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング●コード番号:257-8543 アズワン品番65-8167-94
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.2959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:868-9950 アズワン品番65-8175-17
1セット(10個)
17,880 税込19,668
7日以内出荷

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):16.9439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:QR●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング●コード番号:868-9969 アズワン品番65-8175-99
1セット(10個)
39,580 税込43,538
4日以内出荷

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:WM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:604-1655 アズワン品番65-8170-90
1セット(10個)
19,580 税込21,538
4日以内出荷

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WL●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●コード番号:257-9043 アズワン品番65-8169-38
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-9231 アズワン品番65-8172-66
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:604-9150 アズワン品番65-8170-72
1セット(10個)
15,880 税込17,468
4日以内出荷

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:S●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCrN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:604-9273 アズワン品番65-8172-70
1セット(10個)
28,480 税込31,328
4日以内出荷

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:569-3560 アズワン品番65-8174-06
1セット(10個)
39,880 税込43,868
7日以内出荷

高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:825-2229 アズワン品番65-8170-28
1セット(10個)
18,580 税込20,438
7日以内出荷

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.248●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.2●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:359-2847 アズワン品番65-8160-34
1セット(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:359-2201 アズワン品番65-8167-30
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.4719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.2●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:603-3521 アズワン品番65-8159-42
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:NMG●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:609-5691 アズワン品番65-8168-12
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷