「長方形 箱」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H(高硬度鋼)
コーティング超硬チップです。
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
母材超硬
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。
被削材P
切刃長さ(mm)15.05
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)19.05
コーナーR(mm)4
母材超硬
材種4315
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
形状長方形90°
逃げ角(度)0
チップブレーカ-
穴の形状-
被削材P
切刃長さ(mm)26
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)19.05
コーナーR(mm)4
母材超硬
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
材種4215
1箱(5個)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。
用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
用途チタン合金の肩削り、溝加工用。
材種S30T
U-Maxエンドミル用チップ。低い切削抵抗。コーティング超硬チップ
用途穴あけ加工。エンドミル加工
材種SM30
推奨材種H(高硬度鋼)
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
用途溝加工、正面フライス加工用。
材種235
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。
チップ厚さ(mm)3.175
切刃数3
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
切刃数3
関連キーワード