「0.13mm」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。
材種2334
形状長方形90°
逃げ角(度)0
チップブレーカ-
穴の形状-
被削材P
切刃長さ(mm)26
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)19.05
コーナーR(mm)4
母材超硬
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
材種4215
1箱(5個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
形状六角形80°
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材PMSK
勝手なし
コーティングTIALN
材種1125
切刃数1
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途溝入れ加工用。
被削材PMSKN
勝手なし
コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN
材種1225
切刃数2
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質235
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
被削材PMKS
コーティングTIALN
刃幅公差(mm)0.05~0.13
切刃数3
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途溝入れ加工用。
被削材PMKS
コーティングTIALN
刃幅公差(mm)0.05~0.13
材種1135
切刃数3
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正六角形120°
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状-
穴の有無なし
関連キーワード
1
2
次へ