「8702-250」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。
材種4334
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。
材種4334
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。
材種2334
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。
材種3334
関連キーワード