25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。 材種1210
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
13,529 税込14,882
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。 材種X1BM
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。 材種X1BM
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。 材種H10F
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。 材種X2BL
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。 材種X2BM
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形スパイラルフルート
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形ストレートフルート
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7●全長(mm):110●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-9384 アズワン品番65-8140-41
1本
156,980 税込172,678
8日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6165 アズワン品番65-8140-38
1本
15,780 税込17,358
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878 アズワン品番65-8140-40
1本
23,380 税込25,718
5日以内出荷