強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。
材種2334
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:04●iC:7.4●s:2.8●re:0.7●チップポジション:外周刃●d1:2.8●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8939
アズワン品番65-8154-24
1セット(10個)
¥16,180
税込¥17,798
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:613-8446
アズワン品番65-8154-21
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●IC:5.1●S:2.40●RE:0.50●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6842
アズワン品番65-8153-83
1セット(5個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:4.80●S:2.20●RE:0.40●D1:2.20●サンドビック スーパーUドリル用チップ COAT●コード番号:611-9115
アズワン品番65-8153-63
1セット(10個)
¥19,780
税込¥21,758
4日以内出荷
スーパーUドリル用のカートリッジです。
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:12.7●S:4.0●RE:1.0●コード番号:613-9167
アズワン品番65-8154-80
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●表面処理:TiAlN+TiAlNコーティング●チップポジション:外周刃●チップサイズ:05●s:3●re:0.8●iC:8.9●d1:3.2●PVDオキサイドコーティング●耐摩耗性、耐構成刃先●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6067
アズワン品番65-8154-46
1セット(10個)
¥24,680
税込¥27,148
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●IC:7.4●S:2.80●RE:0.70●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6844
アズワン品番65-8154-26
1セット(5個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:565-8942
アズワン品番65-8154-93
1セット(10個)
¥29,580
税込¥32,538
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:565-8926
アズワン品番65-8154-72
1セット(10個)
¥29,580
税込¥32,538
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●チップサイズ:06●iC:10.65●s:3.5●re:0.8●チップポジション:外周刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ 2044 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6083
アズワン品番65-8154-61
1セット(10個)
¥27,280
税込¥30,008
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●IC:5.7●S:2.60●RE:0.50●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6833
アズワン品番65-8153-89
1セット(5個)
¥36,380
税込¥40,018
4日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。
材種4334
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:15.5●S:4.5●RE:1.0●コード番号:613-9183
アズワン品番65-8155-02
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●チップサイズ:06●iC:10.2●s:3.5●re:0.6●チップポジション:中心刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1144 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6075
アズワン品番65-8154-51
1セット(10個)
¥27,280
税込¥30,008
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:06●iC:10.2●s:3.5●re:0.6●チップポジション:中心刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1044 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8696
アズワン品番65-8154-49
1セット(10個)
¥24,680
税込¥27,148
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●表面処理:TiAlN+TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:05●s:3●re:0.5●iC:8.4●d1:3.2●PVDオキサイドコーティング●耐摩耗性、耐構成刃先●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6059
アズワン品番65-8154-30
1セット(10個)
¥24,680
税込¥27,148
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:4.80●S:2.20●RE:0.30●D1:2.20●サンドビック スーパーUドリル用チップ COAT●コード番号:611-9107
アズワン品番65-8153-55
1セット(10個)
¥19,780
税込¥21,758
4日以内出荷
スーパーUドリル用のカートリッジです。
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。
仕様●IC:14.9●S:4.50●RE:0.80●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6838
アズワン品番65-8154-95
1セット(2個)
¥19,380
税込¥21,318
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●IC:4.9●S:2.40●RE:0.40●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6832
アズワン品番65-8153-69
1セット(5個)
¥36,280
税込¥39,908
4日以内出荷
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。
材種3334
独自の刃先クランプ方式により、機上での刃先交換が可能です。刃先の大きなサポート面により、高剛性があり、ラジアルステップ形状により、切りくずの流れをスムーズにします。加工時間を短縮し穴当たりコストを削減することができます。
用途穴あけ加工に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
1本
特価
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ