カテゴリ

  • 切削工具(862)
絞り込み
ブランド
  • サンドビック
  • モノタロウ(4)
  • SAMTEC(238)
  • コガネイ(136)
  • SMC(121)
  • ADVANTEC(93)
  • 東芝キヤリア(64)
  • SANDVIK(59)
  • NEC(45)
  • KTM(29)
  • Advantech(アドバンテック)(26)
  • イメージニクス(22)
  • ADAM elements(21)
  • brembo(18)
  • ニッサン(15)
  • ATEN(14)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • データシステム(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv t」の検索結果

862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-MAXPチップ サンドビックT-MAXPチップサンドビック
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 サンドビック
8,398税込9,238
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。勝手チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
円形ポジチップ T-Max 6165 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6165サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
T-Max Q-カット 倣い(310) サンドビックT-Max Q-カット 倣い(310)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
T-Max Q-カットチップコーティング超硬チップ突切り・溝加工加工用1コーナ仕様
用途倣い加工用低送り加工用フルR材種1005
円形ポジチップ T-Max 6220 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6220サンドビック
63,980税込70,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220
オートT-ラインフライス加工用チップ サンドビックオートT-ラインフライス加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
KN ネガチップ T-Max 4415 サンドビックKN ネガチップ T-Max 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4415
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビックT-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 突切り加工用チップサンドビック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) サンドビックT-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップコーティング超硬チップクイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
T-Max 溝入れ加工用チップ サンドビックT-Max 溝入れ加工用チップサンドビック
37,980税込41,778
1箱(10個)
翌々日出荷
被削材S勝手なしコーティングTICN+TIN材種235切刃数1
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 倣い加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ サンドビックT-Max(R) U 穴あけ加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) 45 フライス加工用チップ サンドビックT-Max(R) 45 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max P 旋削加工用チップ サンドビックT-Max P 旋削加工用チップサンドビック
51,980税込57,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
T-Max 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トップクランプ
用途仕上げ加工用
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 2220サンドビック
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 2035サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
円形ポジチップ T-Max 7014 サンドビック円形ポジチップ T-Max 7014サンドビック
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。材種7014
KN ネガチップ T-Max 4425 サンドビックKN ネガチップ T-Max 4425サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK材種4425
T-Max 溝入れ加工用チップ サンドビックT-Max 溝入れ加工用チップサンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
サイアロン系セラミック材種です。良好なじん性と耐摩耗性を両立します。難削材も対応し長い工具寿命です。
用途耐熱合金(HRSA)旋削加工用。安定した加工~平均的な加工に。広い溝やコーナーの加工などに。被削材S勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.025~0.025材種6160切刃数1
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
8,298税込9,128
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
三角形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック三角形ポジチップ T-Max S 4425サンドビック
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
T-Max Q-カット倣い加工用チップ サンドビックT-Max Q-カット倣い加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
用途倣い加工用。低送り加工用。突切り・溝加工用。被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1
T-Max(R) 溝入れ加工用ブレード サンドビックT-Max(R) 溝入れ加工用ブレードサンドビック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(140)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max P 旋削加工用ヘッドサンドビック
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
T-MaxP 旋削加工用チップ サンドビックT-MaxP 旋削加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材種H5D6
T-Max P ネガチップ用ボーリングバイト(210) サンドビックT-Max P ネガチップ用ボーリングバイト(210)サンドビック
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。
用途内径旋削・ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応。
T-Max S 旋削用ポジ・チップ(130) サンドビックT-Max S 旋削用ポジ・チップ(130)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
用途一般鋼加工用。仕上げ加工用。材種525
正方形ネガチップ T-Max P 3210 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 3210サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)
当日出荷
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3210内接円径(mm)25.4
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 7015サンドビック
91,980税込101,178
1箱(5個)
翌日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
T-Max Q-カット 突切りチップ サンドビックT-Max Q-カット 突切りチップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途突切り加工用。中送り加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.25材種1145切刃数1
T-Max(R) P バックボーリング用ヘッド サンドビックT-Max(R) P バックボーリング用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビックT-Max Q-カット突切り加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途突切り加工用。
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
...