CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種C110
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-2356
アズワン品番65-8184-17
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3760
アズワン品番65-8183-31
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4405
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
母材超硬
材種S205
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種B110
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
トラスコ品番156-0794
被削材MP
切刃長さ(mm)9.0425
勝手なし
コーティングTICN+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材MP
切刃長さ(mm)10.0205
勝手なし
コーティングTICN+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:359-0071
アズワン品番65-8183-95
1セット(10個)
¥18,180
税込¥19,998
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:570-2046
アズワン品番65-8183-63
1セット(10個)
¥18,180
税込¥19,998
7日以内出荷
。MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。溝入れ加工用。
。MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。溝入れ加工用。
仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1349
アズワン品番65-8200-03
1セット(10個)
¥49,180
税込¥54,098
32日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。溝入れ加工用。
仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1350
アズワン品番65-8200-04
1セット(10個)
¥49,180
税込¥54,098
7日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0568
アズワン品番65-8268-09
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1●la:2●最大切り込み:6●b21:14●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9812
アズワン品番65-8235-53
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1.5●la:3●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9839
アズワン品番65-8235-56
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1386
アズワン品番65-8235-54
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:3●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9821
アズワン品番65-8235-55
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1387
アズワン品番65-8235-57
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.4●la:4●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9847
アズワン品番65-8235-58
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:2●la:4●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9855
アズワン品番65-8235-59
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:2●最大切り込み:6●b21:14●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9804
アズワン品番65-8235-52
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SMC●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:569-1028
アズワン品番65-8167-77
1セット(10個)
¥17,380
税込¥19,118
7日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.1●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4364
アズワン品番65-8242-59
1セット(10個)
¥17,380
税込¥19,118
7日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.9199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-2074
アズワン品番65-8172-25
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2324
アズワン品番65-8241-32
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。鋼用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●旋削加工用●コード番号:257-8520
アズワン品番65-8241-37
1セット(10個)
¥18,480
税込¥20,328
4日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング●コード番号:868-9862
アズワン品番65-8167-51
1セット(10個)
¥17,680
税込¥19,448
4日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-1869
アズワン品番65-8170-61
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.675●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●コード番号:695-1139
アズワン品番65-8243-10
1セット(10個)
¥27,280
税込¥30,008
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-9231
アズワン品番65-8172-66
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ