正面フライス用チップです。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:1.5●最大切り込み:6.4●径方向の最大取りしろ:1.6●bs:1.6●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1549
アズワン品番65-8238-68
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0453
アズワン品番65-8251-65
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●コロミル200用チップS40T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7551
アズワン品番65-8233-10
1セット(10個)
¥16,680
税込¥18,348
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0628
アズワン品番65-8223-20
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質GC34
表面処理TiAlN 多層コーティング
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8274
アズワン品番65-8247-46
1本
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8288
アズワン品番65-8248-16
1本
¥7,880
税込¥8,668
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):17●全長(mm):95●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):16.5●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8261
アズワン品番65-8248-20
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):0.75●ねじ長さ(mm):10●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●下穴径(mm):5.25●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8297
アズワン品番65-8248-05
1本
¥5,680
税込¥6,248
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●下穴径(mm):14.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8295
アズワン品番65-8247-49
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):16.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6783
アズワン品番65-8247-50
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):7●全長(mm):52●シャンク径(mm):5.0●下穴径(mm):3.5●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8301
アズワン品番65-8248-02
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●下穴径(mm):12.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8306
アズワン品番65-8247-48
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●ピッチ(mm):0.75●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●表面処理:TiAIN PVDコーティング●鋼加工専用●材質/仕上:母材:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8284
アズワン品番65-8247-35
1本
¥5,780
税込¥6,358
13日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):7●下穴径(mm):9●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8280
アズワン品番65-8248-13
1本
¥5,880
税込¥6,468
5日以内出荷
フライス加工用チップ。コーティング超硬チップ。荒正面フライス加工用。鋳鉄加工用。
仕様●オートカッター用チップK20D●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:694-2261
アズワン品番65-8254-75
1セット(10個)
¥30,580
税込¥33,638
32日以内出荷
鋼用。
仕様●コーティング:CVD●M級●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9644
アズワン品番65-8196-72
1セット(10個)
¥41,880
税込¥46,068
7日以内出荷
。アルミ加工用。
仕様●DC:10.2●LU:63●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7717
アズワン品番65-8140-52
1本
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
。アルミ加工用。
仕様●DC:6.8●LU:40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4546
アズワン品番65-8140-48
1本
¥25,680
税込¥28,248
8日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878
アズワン品番65-8140-40
1本
¥23,380
税込¥25,718
5日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●表面処理:TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:03●s:2.6●re:0.5●iC:5.7●d1:2.5●TiAlN多層コーティング●優れた切れ刃じん性と構成刃先に対する耐性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:600-5314
アズワン品番65-8153-86
1セット(10個)
¥20,180
税込¥22,198
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
仕様●表面処理:TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:07●s:4●re:0.6●iC:12.35●d1:4.00●TiAlN多層コーティング●優れた切れ刃じん性と構成刃先に対する耐性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8769
アズワン品番65-8154-71
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●チップサイズ:06●iC:10.2●s:3.5●re:0.6●チップポジション:中心刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1144 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6075
アズワン品番65-8154-51
1セット(10個)
¥27,280
税込¥30,008
4日以内出荷
。スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●表面処理:TiAlN+TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:05●s:3●re:0.5●iC:8.4●d1:3.2●PVDオキサイドコーティング●耐摩耗性、耐構成刃先●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6059
アズワン品番65-8154-30
1セット(10個)
¥24,680
税込¥27,148
4日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:4.80●S:2.20●RE:0.30●D1:2.20●サンドビック スーパーUドリル用チップ COAT●コード番号:611-9107
アズワン品番65-8153-55
1セット(10個)
¥19,780
税込¥21,758
4日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:11●LE:12.2●S:5.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0541
アズワン品番65-8262-85
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サンドビック製フライスチップ(170)3330。
仕様●フライスチップ●材質/仕上:超硬●コード番号:579-4498
アズワン品番65-8254-74
1セット(10個)
¥30,780
税込¥33,858
7日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●表面処理:TiAIN PVDコーティング●鋼加工専用●材質/仕上:母材:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8257
アズワン品番65-8247-32
1本
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291
アズワン品番65-8247-51
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8305
アズワン品番65-8247-39
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8258
アズワン品番65-8248-22
1本
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●溝数:3●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8270
アズワン品番65-8247-52
1本
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8269
アズワン品番65-8247-40
1本
¥12,380
税込¥13,618
5日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●溝長(mm):100.47●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6152
アズワン品番65-8140-44
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ