プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.456
色半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用
適合除草剤・殺虫剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用
適合低粘度度鉱油
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー
容量(mL)1200
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA6
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
1本
¥8,798
税込¥9,678
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用
適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)1.7
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用
適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
不適合アセトン
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途工業用
適合溶剤
材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン
色赤
容量(mL)500
吹付距離(mm)600-4500
噴射角度50°
噴霧量(mL)1.4
不適合アセトン
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用
材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン
色青
容量(mL)500
吹付距離(mm)600-4500
噴射角度50°
噴霧量(mL)1.4
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
関連キーワード