カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • オフィスサプライ(18)
  • オフィス家具/清掃用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(277)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(138,098)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • サンハヤト
  • モノタロウ(5,937)
  • ホンダ(546,828)
  • MAZDA(マツダ)(216,677)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,341)
  • トヨタ(140,174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,311)
  • スズキ(68,598)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,807)
  • 日野自動車(47,248)
  • Kawasaki(43,840)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,767)
  • Panasonic(パナソニック)(32,434)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
商品レビュー
  • 以上(971)
  • 以上(1,071)
  • 以上(1,086)
  • 以上(1,093)
価格
  • 1,500円以下(37,789)
  • 1,500-10,000円(53,032)
  • 10,000-50,000円(38,552)
  • 50,000-100,000円(11,359)
  • 100,000円以上(6,297)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エルピーキューレイ サンハヤト

    エルピーキューレイ

    サンハヤト(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(480mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
    用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(33件のレビュー)
    699税込769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    439税込483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
  • ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト

    ソルダーレジスト補修剤

    サンハヤト(11件のレビュー)
    649税込714
    1本(15mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(41件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(5件のレビュー)
    879税込967
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • 貼るヒートシンク サンハヤト

    貼るヒートシンク

    サンハヤト(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
    用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
  • エッチング液 サンハヤト

    エッチング液

    サンハヤト(19件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    自作基板のエッチングが簡単にできます。
    用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
  • (8627)スターターリレー ミツビシ

    (8627)スターターリレー

    ミツビシ(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(10件のレビュー)
    719税込791
    1個(15mL)
    当日出荷
    フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250種別単線最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト

    接点復活王 ニューポリコールキング

    サンハヤト(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(55mL)
    当日出荷
    電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
    主な用途接点復活トラスコ品番818-7943透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油危険物の類別非危険物
  • ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

    サンハヤト(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 無洗浄タイプフラックス サンハヤト

    無洗浄タイプフラックス

    サンハヤト(5件のレビュー)
    629税込692
    1個(15mL)
    当日出荷
    無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
    用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • リードベンダー サンハヤト

    リードベンダー

    サンハヤト(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
    用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
  • 接点ブライト サンハヤト

    接点ブライト

    サンハヤト(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
    用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水比重1.01pH7~9危険物の類別非危険物
  • 工作用ベーク板 サンハヤト

    工作用ベーク板

    サンハヤト(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    工作用ベーク板
    種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • (MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ

    (MB64)クリップ,Fフィラ

    ミツビシ(35件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • SMTコネクタ変換用基板 サンハヤト

    SMTコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
  • 基板専用クリーンブラシ サンハヤト

    基板専用クリーンブラシ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
    用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
  • Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト

    Raspberry Pi用スペーサー

    サンハヤト(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
    種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤト

    MDP-10メンテナンス用クリーンスティック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(50本)
    当日出荷
    ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
    適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
...