小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類その他
材質(本体)リン青銅
仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード