カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(1)
  • Silky(ユーエム工業)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • TRUSCO(9)
  • スーパーツール(7)
  • 早川工業(6)
  • (5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • ビシャモン(3)
  • スリーボンド(3)
  • ハヤシレピック(3)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 林時計工業(2)
  • 林電工(2)
  • アサダ(1)
  • 貝印(1)
  • 日清食品(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はやうち 鋸」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用直流電源 完成品 サンハヤト実験用直流電源 完成品サンハヤト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1電源(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)サイズ(mm)110×140×77アズワン品番4-203-11最大出力電流(A)0.8
HSK用チップ掃除針金 サンハヤトHSK用チップ掃除針金サンハヤト
139税込153
1個
5日以内出荷
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤトスイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグサンハヤト
1個
欠品中
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
実験用直流電源キット サンハヤト実験用直流電源キットサンハヤト
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キットDK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
LED点灯チェッカー LC-LED1 サンハヤトLED点灯チェッカー LC-LED1サンハヤト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電池駆動ながら長時間使用できるので、製造ラインなどでも使用できます。
用途LEDの導通チェックや極性の確認に。トラスコ品番193-5111材質本体:CEM-3、保護キャップ:PVC外寸法・幅(mm)17外寸法・高さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)150
オシロプローブ用チェック端子 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子サンハヤト(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに質量(g)20
鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト鉛フリーはんだ用フラックスサンハヤト(2件のレビュー)
639税込703
1個(15mL)ほか
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
無洗浄タイプフラックス サンハヤト無洗浄タイプフラックスサンハヤト(4件のレビュー)
629税込692
1個(15mL)
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
実験用直流安定化電源 サンハヤト実験用直流安定化電源サンハヤト
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
ESクリーン サンハヤトESクリーンサンハヤト
1,998税込2,198
1個(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。
用途エッチング作業に使用した機材の洗浄に。種類その他主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当
卓上エッチング装置 サンハヤト卓上エッチング装置サンハヤト
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。 外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。 底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。 ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。 開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
種類その他材質(本体)硬質塩ビ全容量(L)4適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤトはんだシュッ太郎HSK-300交換用チップサンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター サンハヤト感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーターサンハヤト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他外形寸法(mm)60×35×105消費電力(W)200定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)ヒーター用:1.0ヒーター寸法(mm)Φ16×165電源コード(m)1.0制御温度(℃)30~45(±2.0)
信号チェック用端子 サンハヤト信号チェック用端子サンハヤト
499税込549
1袋(20個)
3日以内出荷
ICと一緒にソケットへ差すことが出来、配線の修正が簡単です。 確実に信号が取り出せ、チェック後の取り外しも簡単です。
種類その他材質(本体)リン青銅0.2t穴径(Φmm)(基板)0.8仕上処理ニッケル下地金メッキ適合電線径(Φmm)0.5以下
面実装用チェック端子 サンハヤト面実装用チェック端子サンハヤト
489税込538
1袋(20個)
当日出荷
種類その他材質(本体)真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト感光基板製作用品卓上小型エッチング装置サンハヤト(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1式
当日出荷
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒サンハヤト
749税込824
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄サンハヤト
749税込824
1パック
3日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHSサンハヤト
979税込1,077
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤サンハヤト
749税込824
1パック
3日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫サンハヤト
719税込791
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空サンハヤト
719税込791
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHSサンハヤト
919税込1,011
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白サンハヤト
749税込824
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHSサンハヤト
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙サンハヤト
719税込791
1パック
3日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒サンハヤト
569税込626
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄サンハヤト
599税込659
1パック
3日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤サンハヤト
569税込626
1パック
3日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫サンハヤト
569税込626
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空サンハヤト
569税込626
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら