「不燃性 エアダスター」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途を選ばない不燃性ブロアー。
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。
集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様CO2換算量:546kg
トラスコ品番385-9681
主成分HFC-134a(100%)
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(350mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。
仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg
成分HFO-1234ze
トラスコ品番193-5114
質量(g)450(包装を含む、約)
タイプトリガー式
内容量(mL)300(358g)
比重1.17(21℃)
引火点(℃)適用外
使用ガスHFO-1234ze
沸点(℃)-19
臭気わずかなエーテル臭
生産国日本
外観無色透明液化ガス
サイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
特性不燃性(28℃以下)
地球温暖化係数(GWP)<1
逆さ噴射×
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード