「可変抵抗 実験用」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110 仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg)約2 定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧50V AC(1分間) 精度±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87 温度係数(抵抗)100ppm 最大電力2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

関連カテゴリ