感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーターサンハヤト(4件のレビュー)当日出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他外形寸法(mm)60×35×105消費電力(W)200定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)ヒーター用:1.0ヒーター寸法(mm)Φ16×165電源コード(m)1.0制御温度(℃)30~45(±2.0)